※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ねじの種類(-) Rc
注文コード16702446
品番MGPL50-50AZ-M9B
参考基準価格(税別)¥59,290
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
この商品はオートスイッチ種類・ポートねじの種類・ねじの種類など105種類から選べます
他の種類を見る
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。