cotta
cottaの キッチン/調理家電
cottaの ケトル/ポット
cottaの 電気ケトル
リフレシオ電気ケトル 1.0L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
16704305
品番
40081
参考基準価格(税別)
¥2,683
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
スイッチひとつでお湯が沸かせる、お手軽電気ケトル。
1Lの水が約13分で沸騰します。
仕様
【IH調理器具】不可、【ガスコンロ】不可、【オーブン】不可
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
185×135×高さ215
レンジ
不可
食器洗浄機
×