cotta
クッキー抜型 2個セット (ライオン・きりん)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
16704479
品番
40098
参考基準価格(税別)
¥482
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ライオンときりんの2種類のクッキーが作れる抜き型のセットです。
仕様
【オーブン】不可
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
写真左から95×90/46×103
食器洗浄機
×
注意
※食洗機の使用は破損等の恐れがありますので極力手洗いを推奨します。