曜日別特売
40099 クッキー抜型 2個セット (チュチュ・バレリーナ) cotta 16704488

クッキー抜型 2個セット (チュチュ・バレリーナ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(1セット)注文コード16704488品番40099
参考基準価格(税別)¥482販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

チュチュとバレリーナの2種類のクッキーが作れる抜き型のセットです。

仕様【オーブン】不可材質ABS樹脂寸法(mm)写真左から82×70/61×100食器洗浄機×
注意
※食洗機の使用は破損等の恐れがありますので極力手洗いを推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする