cotta
クッキー抜型 4個セット (にわとり・ぶた・うし・ひつじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
16704601
品番
40110
参考基準価格(税別)
¥557
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
にわとり、ぶた、うし、ひつじの4種類のクッキーが作れる抜き型のセットです。
仕様
【オーブン】不可
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
にわとり:60×93/ぶた:100×53/うし:97×65/ひつじ:90×70
規格
4個セット
食器洗浄機
×
注意
※食洗機の使用は破損等の恐れがありますので極力手洗いを推奨します。