ウィリアム・モリス フードストレージ3個セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード16704786 品番40133
参考基準価格(税別)¥4,515 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

手洗い推奨。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質バンブーファイバー 寸法(mm)175×175×110 容量(mL)S:360、M:550、L:1000 レンジ不可 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする