ジャム瓶 EIM-120ST(本体)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(10本) 注文コード16705538 品番40221
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

本体とフタは別売りです。
フタ適合サイズ:直径53mmツイストタイプ

材質耐熱ガラス 容量(mL)100 寸法(Φ×mm)底65.4×H63.9(口51.95) 底径(Φmm)65.4
注意
※煮沸可能ですが、急激な温度変化では破損する恐れがあるためご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする