40339 薄型弁当箱 抗菌フードマン 800 アッシュブラウン cotta 16706019

40339 薄型弁当箱 抗菌フードマン 800 アッシュブラウン cotta 16706019
40339 薄型弁当箱 抗菌フードマン 800 アッシュブラウン cotta 16706019
40339 薄型弁当箱 抗菌フードマン 800 アッシュブラウン cotta 16706019

薄型弁当箱 抗菌フードマン 800 アッシュブラウン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16706019
品番
40339
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

汁漏れしにくく立てて運べる薄型の抗菌弁当箱。荷物が入ったバッグにもすっきり立てて入れられます。
1辺がA4用紙の短辺と同じ210mmなので書類などと一緒に運びやすい。
ランチトートなど別に持たなくて良いので移動が快適。
汁漏れしにくいWシーリング構造&4カ所ロックでしっかり固定。
おかず同士の味移りも防いでくれて中身を気にせず詰めやすい。
パーツはフタと本体だけ。パッキンが一体成形なのでフタとの間に汚れが入りにくく、パッキンを外して洗う手間もかかりません。
ガッツリ食べたい学生の方や、男性におすすめサイズ。

材質
本体、ふた:ポリプロピレン パッキン:SEBS
容量(mL)
800
質量(g)
365
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×210×35
レンジ
可(蓋は不可)
食器洗浄機
注意
※フタはレンジ使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする