ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)125 チューブ内径(Φmm)100 注文コード16706725 品番MGPL100-125AZ
参考基準価格(税別)¥125,180 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はストローク・チューブ内径など116種類から選べます 他の種類を見る

ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)125 作動方式複動式 種別ボールブッシュ軸受基本型 クッション両側ラバークッション エアクッションあり ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする