※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)25
注文コード16706908
品番MGPL25-200AZ
この商品はストローク・チューブ内径など116種類から選べます
他の種類を見る
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。