曜日別特売
MGPL32-200AZ ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) SMC 16706987

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード16706987品番MGPL32-200AZ
参考基準価格(税別)¥71,010販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動式種別ボールブッシュ軸受基本型クッション両側ラバークッションエアクッションありねじの種類(-) Rc使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする