フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの コンクリートプラグ
フィッシャーの ナイロンプラグ
フィッシャー UXタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
トラスコ品番
494-2019
注文コード
16708222
品番
UX 6X35R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合ねじ(mm)
4〜5
全長(mm)
35
用途
ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材などに。
トラスコ品番
494-2019
材質
ポリアミド6(ナイロン)
使用荷重(kg)
約40
適合材
ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材など