フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの コンクリートプラグ
フィッシャーの ナイロンプラグ
フィッシャー UXタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
16708247
品番
UX 8X50R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
適合ねじ(mm)
4.5〜6
全長(mm)
50
用途
ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材などに。
トラスコ品番
494-2035
材質
ポリアミド6(ナイロン)
質量(g)
209
使用荷重(kg)
約61
適合材
ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材など