フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの コンクリートプラグ
フィッシャーの カールALCプラグ
フィッシャーターボアンカFTP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
16708274
品番
K8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
使用ボルト
M8
適合ドリル径(mm)
10
穿孔深さ(mm)
70
用途
打設面の小割破砕を軽減する非拡張タイプのALC用アンカー。センサー類や照明器具等に使用出来ます。
トラスコ品番
494-2086
質量(g)
194
使用荷重(kg)
約234(最大荷重引張)
適合材
ALC