Tosca ブレッドケース ワイド ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16708855 品番40743
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

パンや調味料、紅茶などをすっきりとまとめて収納できる32Lのワイドなブレッドケース。
キッチンカウンターなどで雑然としがちなパンやお菓子、調味料などを隠しながら美しく収納できるケースです。
上にはトースターなどを置くこともできます。
扉はマグネットで固定。片手で簡単に開けることができます。
扉を閉めればすっきりと片づけることができます。
【お手入れ方法】
汚れは乾いた布で拭いてください。
濡れた場合は乾いた布で拭き、よく乾かしてください。
長時間濡れたまま放置すると、錆や腐食、変色の原因となります。
シンナー・ベンジン等の使用は塗装を痛めますのでご遠慮ください。

材質本体:スチール(粉体塗装)、取っ手:天然木、マグネット、緩衝材・ストッパー:シリコーン 寸法(mm)約650×315×H220 ホワイト 耐荷重(kg)本体上部約10
注意
※平坦で水平な場所で使用してください。設置後、安定しているかどうか必ずご確認の上使用してください。
※焼き立ての熱いパンは収納しないでください。
※熱がこもり、水滴や湿気が発生して本体の錆やカビ、収納している食品などの品質を損なう可能性があります。
※上にトースターを設置した状態で長時間トースターを連続使用すると本体が温かくなることがあります。
※その際はしばらく扉を開けて熱を冷ましてから再び扉を閉めてご使用ください。
※中にトースターを入れて使用しないでください。
※本体が高温になり、やけどや火災の原因になることがあり危険です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする