曜日別特売
40791 アカシア レクタングルトレー XL cotta 16709108

アカシア レクタングルトレー XL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード16709108品番40791
参考基準価格(税別)¥3,122販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

温かみを感じるアカシア素材の木製トレーです。
いろいろのお菓子や食事などと相性が良く、お家で手軽にカフェ風を楽しむことができます。
材質は衝撃に強く、耐久性にも優れており、割れにくいのでお子様のいるご家庭でも安心して使えます。
すべて天然木を使用して作成しております。1つ1つに違いがあり、個性的な商品となっております。
【保存方法】
簡単な汚れなどは、軽く絞った柔らかい布などでふき取ってください。
【お手入れ方法】
ご使用後は中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、水気をふき取り、風通しの良い日陰で乾燥させてください。
植物オイルを含ませた布で、表面全体になじませると、表面のひび割れなどの防止になります。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質天然木(アカシア)、ラッカー塗装寸法(mm)320×240×H18レンジ不可食器洗浄機×
注意
※火気のそばには置かないでください。
※長時間、水に浸さないでください。反りの原因となります。
※高温多湿の場所で保管すると、カビ等の原因になります。
※加熱直後の料理を置くと、木材の破損の原因となります。
※直射日光に長時間さらされますと、色あせや反り等の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする