デルガード 0.5

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16709683 品番P-MA85-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。
紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。
斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。
その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。
軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。
芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。
『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。

全長(mm)137.3 質量(g)10 方式ノック式 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)10.3 色(本体)ブルー 商品タイプ本体
注意
※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。
※カラー芯や、0.3は2B以上・0.5は3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。

商品説明動画

0.3ミリでも芯が折れない『デルガード』

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16709683 P-MA85-BL 64533107 P-MA85-N2-BL デルガード0.5 ゼブラ デルガード0.5 ゼブラ 1本 369 税込406 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16709683
2024-03-18
用途:
事務作業
サービス業

心が折れないわけではないです。しかし書き味はとてもいいです。

対象商品:
16709692
2022-09-05
用途:
事務利用
株式会社 ERE 様 (サービス業)

愛用していまして、欠かせない商品です。配送もとても速いです。驚きの速さだと感じております。

対象商品:
16709692
2021-11-20
用途:
製造現場

以前使用していたシャープペンシルは芯が良く折れてしまっていたので、こちらを購入しました。
クリップ部分がバネ式ではないので折れないか心配ですが、価格は手ごろで良いと思います。

対象商品:
16709717
2019-06-29
用途:
書類の記載

持ちやすい、書きやすいシャープペンの開発を期待します。

対象商品:
16709708
2018-09-21
用途:
筆記用具として
医療・福祉・介護関連業

筆圧が高いのか他社製品では芯がよく折れていたが、当該商品を使用し始めてから一度も折れることがなく気に入っています。

対象商品:
16709726
2018-06-20
用途:
事務作業
フジデン 様

本当に芯が折れない・折れにくいです素晴らしい商品です。

対象商品:
16709683
2018-01-14
用途:
勉強用
卸売・小売業

本当に折れない!!
ボキ折れストレスがなくなって気分がいいです。早く買えばよかった!

対象商品:
16709717
2016-10-31
用途:
筆記用に

会社で使用、ゼブラさんのペンは疲れず使用出来るので大助かりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする