筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。 紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。 斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。 その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。 軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。 芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。 『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。
心が折れないわけではないです。しかし書き味はとてもいいです。
愛用していまして、欠かせない商品です。配送もとても速いです。驚きの速さだと感じております。
以前使用していたシャープペンシルは芯が良く折れてしまっていたので、こちらを購入しました。クリップ部分がバネ式ではないので折れないか心配ですが、価格は手ごろで良いと思います。
持ちやすい、書きやすいシャープペンの開発を期待します。
筆圧が高いのか他社製品では芯がよく折れていたが、当該商品を使用し始めてから一度も折れることがなく気に入っています。
本当に芯が折れない・折れにくいです素晴らしい商品です。
本当に折れない!!ボキ折れストレスがなくなって気分がいいです。早く買えばよかった!
会社で使用、ゼブラさんのペンは疲れず使用出来るので大助かりです。