曜日別特売
JC440C(本体) 集積搬送カート ジャンカート JCシリーズ カイスイマレン 16709988

JC440C(本体) 集積搬送カート ジャンカート JCシリーズ カイスイマレン 16709988
JC440C(本体) 集積搬送カート ジャンカート JCシリーズ カイスイマレン 16709988
JC440C(本体) 集積搬送カート ジャンカート JCシリーズ カイスイマレン 16709988

集積搬送カート ジャンカート JCシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台容量(L)約440注文コード16709988品番JC440C(本体)
参考基準価格(税別)¥79,800販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

●段ボールや生ごみなどの処理に。幅広く利用できる専用カート。
●ポリエチレン製なので水洗いすれがいつまでもピカピカです。
●キャスターは大きめの150mmで移動はスムーズ。
●工場や施設のゴミの搬送に最適です。
●ゴミ収集 ゴミ回収 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション オフィス住設用品 清掃用品 清掃 掃除 ゴミストッカー

容量(L)約440質量(kg)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1070×780×955材質ポリエチレンライトグレー均等荷重(kg)300キャスター径(Φmm)150(前輪側:自在キャスター、持ち手側:ストッパー付自在キャスター)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配送地域によっては代引き不可となることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする