曜日別特売

集積搬送カート ジャンカート JCシリーズ

集積搬送カート ジャンカート JCシリーズ - カイスイマレン集積搬送カート ジャンカート JCシリーズ - カイスイマレン集積搬送カート ジャンカート JCシリーズ - カイスイマレン集積搬送カート ジャンカート JCシリーズ - カイスイマレン集積搬送カート ジャンカート JCシリーズ - カイスイマレン集積搬送カート ジャンカート JCシリーズ - カイスイマレン集積搬送カート ジャンカート JCシリーズ - カイスイマレン集積搬送カート ジャンカート JCシリーズ - カイスイマレン

●段ボールや生ごみなどの処理に。幅広く利用できる専用カート。
●ポリエチレン製なので水洗いすれがいつまでもピカピカです。
●キャスターは大きめの150mmで移動はスムーズ。
●工場や施設のゴミの搬送に最適です。
●ゴミ収集 ゴミ回収 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション オフィス住設用品 清掃用品 清掃 掃除 ゴミストッカー

材質ポリエチレンライトグレー均等荷重(kg)300キャスター径(Φmm)150(前輪側:自在キャスター、持ち手側:ストッパー付自在キャスター)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配送地域によっては代引き不可となることがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16709972JC340(本体)約340241070×770×955
68,200
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16709988JC440C(本体)約440281070×780×955
79,800
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28681530JC440/JC440F(本体蓋付き)約440本体:28/フタ:4.3本体蓋セット:1077×816×1000、本体寸法:1070×780×955、フタ寸法:1077×816×100
100,700
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする