光洋機械産業
光洋機械産業の 搬送
光洋機械産業の コンベヤ
光洋機械産業の ベルトコンベヤ
KYC バラ物用コンベヤ350幅 機長10m プレートキャリア式
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16710252
品番
KMTA35-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フレームは各ユニット式で、軽量でコンパクトに設計しています。本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆把プラントなどに最適です。
能力
最大運搬能力
(50Hz)21m
3
/h
(60Hz)25m
3
/h
ベルト速度(m/min)
(50Hz)37
(62Hz)45
ベルト幅(mm)
350
用途
砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°〜45°・搬送物により異なります。)
仕様
プレートキャリア式
トラスコ品番
751-2872
質量(kg)
257
機長(m)
10
注意
※個人宅配送不可商品
※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません