曜日別特売
KMVA35-5 KYC バラ物用コンベヤ機長5m 2点キャリア式 光洋機械産業 16710268

KYC バラ物用コンベヤ機長5m 2点キャリア式

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送44日以内出荷とは
内容量1台注文コード16710268品番KMVA35-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800

オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。

用途
砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)
能力
最大運搬能力
(50Hz)21m3/h
(60Hz)25m3/h
ベルト速度(m/min)
(50Hz)37
(69Hz)45
ベルト幅(mm)350仕様2点キャリア式トラスコ品番751-2953質量(kg)148全幅(mm)464機長(m)5
注意
※個人宅配送不可商品
※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき60,000/税込66,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする