GRK
GRKの 自転車ハンドル関連
GRKの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
GRKの 自転車用ハンドルバー
ブルホーンハンドルバー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16711546
品番
HS-RA-107
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー
アルマイトカラー仕上げで美しく、ピストや小径車などのカスタムに最適
タイプ
ブルホーン
材質
アルミニウム
寸法(mm)
Φ25.4×400、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)160、(ドロップ)40
色
ゴールド
質量(g)
307
ハンドル径(Φmm)
22.2
先端内径(mm)
約Φ16.5
クランプ径(Φmm)
25.4
注意
※ブレーキケーブル用の通し穴はありません。