※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPF-36 Wガードギヤクランクセット 36T GRK 16711625 SPF-36 Wガードギヤクランクセット 36T GRK 16711625

Wガードギヤクランクセット 36T

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 16711625 品番 SPF-36
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別) アウトレット
¥3,3982,798

ダブルガード付きギヤクランクセット

歯数36T クランク長(mm)170 CP 歯厚(inch)1/2×3/32
注意
デザインは変更されることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16711625
2022-08-21
用途:
交換用 165 ー> 170 にするため。
その他業種

ママチャリの標準165ミリでは短かく出だしが弱く感じたため(自分の体重が重すぎる(90kg)のも原因だが・・・)、そのため使用感が悪い感じが長くあったため、175ミリに変えようと思ったのだが、170ミリしかなく、仕方なく170ミリを購入して取り付けた。プラセボかもしれないけども、チャリの出だしが軽くなった感じがある。使い勝手がかなり良くなった気がする。

対象商品:
16711652
2021-10-17
用途:
中古のママチャリに
その他業種

変速なしの中古を買ったのでコレに替えて楽に25km/h出せる様になって
近所の坂道も問題なく登れるのでイイ感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
16711643
2020-04-16
用途:
今までの使っていた8年前のクランクギヤ劣化。錆、で交換をしたいので
サービス業

今回のクランクは今までの165oから152oにしたが凄く楽に乗れるようになった
やはり仕上がりの良いものは乗りこなしも楽ですギヤークランクの質感も最高でした

2人が参考にしています
対象商品:
16711652
2020-03-14
用途:
自転車修理
たかはし輪業 様

まだ使用してないので使用後改めて投稿したいと思います。

対象商品:
16711643
2021-06-02
用途:
シマノ外装8段変速自転車のギヤークランク交換

シマノ外装8段変速自転車のギヤークランクを交換しました、問い合わせの解答では変速に使用不可との事でしたが規格では問題無い筈なので自己責任で注文しました。
取替後1ヶ月経ちますが問題無く使用出来ています、もう少し正確な解答をお願いしたいです。欲を言えば重いのが欠点ですのでアルミクランク仕様が欲しいです。

4人が参考にしています
対象商品:
16711643
2018-06-07
用途:
自転車クランクの交換

クランク長152mmのものは選択肢が少ないのですがこの商品に出会ってよかったです。ただし、ガードのプラスチック部分が安っぽいですね。いや、価格なりですか。

1人が参考にしています
対象商品:
16711652
2017-01-15
用途:
クランクの交換
製造業

クランクが曲がってしまったため交換。価格の割に非常にしっかりしたつくりです。

対象商品:
16711616
2017-07-29
用途:
軽快車の錆びたクランクから交換。
自動車・二輪車・自転車関連業

これも8年経過の軽快車で利用。錆びたクランクを取外してこれを取り付けた。見た目は新品、でもデザインがイマイチ。価格相応か。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする