Wガードギヤクランクセット 40T

(29件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 16711677 品番 SPF-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ダブルガード付きギヤクランクセット

歯数40T クランク長(mm)127 CP 歯厚(inch)1/2×3/32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16711704
2025-12-14
用途:
一般車のギア比調整とクランク長変更

というわけでこれのシルバーの方に交換したのが1.5年ほど前でしたが、快調に使用しております。
惜しむらくはギア裏側が真っ赤になってるあたりか。実用上の問題はないですが、屋内ではないにしろ雨が降っても濡れない場所なのになー。
組付け前にクリアーかなんか塗っておけばよかったかー

対象商品:
16711704
2024-04-07
用途:
一般車のギア比調整とクランク長変更

取付に問題はなかった。 ほかの方が言うように2-3mm程度の横振れがあったが、一般車的にはたいした問題ではなかろうと妥協。
今回は36Tから40Tの換装なので気持ち程度だが、ペダリングが落ち着いた気がする(きのせい)できれば42Tあたりだと36Tと48Tの中間という感じで良かったのだが。
チェーンケースはもともとの36Tのでもなんとか合いそうだったが、TB-1のやつに替えた。まあぴったりではあった。

対象商品:
16711704
2024-06-30
用途:
シティーサイクル(6段ギア)
建設業・工事業

36Tから40T変更。
チェーンカバーの穴をひと回り大きくしましたが取付出来ました。
今までと同じ感覚で走行して3キロ位上がりました。
サイクリングをするので取替して良かったです。

対象商品:
16711704
2023-08-23
用途:
ママチャリの改造

2ミリくらいちょっと横に歪んでました。ママチャリなら普通に使える。

対象商品:
16711704
2022-12-28
用途:
ものはいいんだが・・梱包状態が・・・傷がついてました。

ガードがあるので、チェーン巻き込みが嫌な場合にはいいですね。また40Tなので、足の踏み込みが弱くなったオジヤンにちょうどいいんですy。

1人が参考にしています
対象商品:
16711704
2022-09-06
用途:
自転車のクランクアームの補修
電気・ガス・熱供給・水道業

右側クランクアームのペダル内部のネジ山が崩れてしまったため、購入いたしました。
元々44Tだったため、40Tを購入させていただきました。
特に問題なく使用できております。

対象商品:
16711722
2022-12-13
用途:
取り換え
不動産業

152mmの、44がほしかった。結構高級感あるなあ。

対象商品:
16711695
2022-08-28
用途:
ママチャリの修繕
その他業種

クランクが内側に入ったので交換。あまり部品が販売されてなく、価格も安くよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする