積載荷重(kg)1000
フォーク最低高さ(mm)80
フォーク最高高さ(mm)200
フォーク長さ(mm)1070
全長(mm)1500
タイプ電動走行・電動昇降タイプ
全幅(mm)710
全高(mm)1385
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン)
バッテリーDC12V 100AH/5HR(搭載型自動充電方式、AC100Vコードリール付)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)240×60(ウレタン)
車体質量(kg)230
フォーク長L1(mm)1070
フォーク外幅W1(mm)580
フォーク内幅W2(mm)280
走行速度(km/h)無負荷時/0、3〜3.5、負荷時/0、2〜2.5