BL-22 バックルコンテナ アイリスオーヤマ 16712246

 

BL-22 バックルコンテナ アイリスオーヤマ 16712246 BL-22 バックルコンテナ アイリスオーヤマ 16712246 BL-22 バックルコンテナ アイリスオーヤマ 16712246

バックルコンテナ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16712246 品番BL-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製バックル仕様のフタ付きコンテナです。
重い荷物を入れても持ち運ぶ際に手が痛くならによう、持ち手部分に厚みを持たせました。
ステンレス製のバックルの端を樹脂でカバーしていますので、作業中の軍手や衣類の引っ掛かりを防止します。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)約525×385×180 ダークグリーン スタッキング 材質本体・ふた:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、線材:ステンレス 質量(kg)約1.52 耐荷重(kg)21(1個当たり)、100(積み重ね時) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×310×160 フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16712334
2025-02-21
用途:
収納
運輸・通信業

この大きさで価格が安くてコスパ良し!
透明は中身が分かりやすいのでよい。

対象商品:
16712334
2021-08-06
用途:
NV350の三角停止板等の収納

NV350キャラバンに三角停止板を収納する場所が無いためにこちらのバックルコンテナを購入。リア席の下にピッタリ入るサイズで大満足です。

対象商品:
16712605
2020-07-03
用途:
隙間収納

長いバックルタイプのコンテナを探していました。透明タイプは強度に不安があったのですが、この商品はがっしりした作りで安心できました。今回はベッド下でのホビー用品の収納でしたが、工具・パーツの収納であれば重量は控えめのほうが良いかもしれません。

対象商品:
16712334
2019-09-04
用途:
道具箱として使用
その他業種

長いモノ(ノコ類、モノサシなど)を入れるに適していますね。
しっかりした構造なので重い万力や玄翁類を入れても安心です。

対象商品:
16712334
2018-08-07
用途:
長尺ものの保管
製造業

中身に見えるクリアで長めのコンテナはなかなか他にないです。
アイリスのコンテナはちょっと他メーカーよりやや重めな気がしますがその分剛性感を感じます。

対象商品:
16712334
2017-07-03
用途:
小物収納ケース
日新電機株式会社 様 (建設業・工事業)

運送中だと思いますが、3個注文のうち全部バックル部が破損していました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする