BL-6.6 バックルコンテナ アイリスオーヤマ 16712413 BL-6.6 バックルコンテナ アイリスオーヤマ 16712413 BL-6.6 バックルコンテナ アイリスオーヤマ 16712413

バックルコンテナ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード16712413 品番BL-6.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック製バックル仕様のフタ付きコンテナです。バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みを持たせました。メーカーの「BOXコンテナシリーズ」との積み重ねが可能です。

容量(L)6.5 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)345×205×165 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×155×150 クリア スタッキング 材質ポリプロピレン 質量(g)548 耐荷重(kg)1個当たり6kg、積み重ね時60kg フタあり 外寸法・幅(mm)345 外寸法・高さ(mm)165 外寸法・奥行(mm)205 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)155 有効内寸法・高さ(mm)150 有効内寸法・幅(mm)280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16712413 BL-6.6 61711075 BL-6.6R バックルコンテナ クリア アイリスオーヤマ バックルコンテナ クリア アイリスオーヤマ 1個 749 税込824 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-14
用途:
工具入れ

使用頻度が少ない工具を入れて保管するのに使用。重さを考慮しこの大きさで丁度良かった。

2024-09-17
用途:
収納
製造業

問題なく使えました。小物の整頓用に使用しています。

対象商品:
16712167
2018-04-05
用途:
洗車道具入れ
ユタカ工業 様

少し小さかったので次回は大き目のBOXを買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする