ツヴィリング F&S CUBE ボックスセット S 6点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード16712511 品番41229
参考基準価格(税別)¥6,825 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

簡単操作で空気も湿気もシャットアウト。カリッとおいしく、香りもキープ。
毎日取り出しやすい軽量・丈夫なプラスチック製。ガラスのような透明感で、中身も一目瞭然。
幅や高さを揃えて置けるモジュラー設計のキューブ型。キッチンスペースを最大活用できます。
スマホでNFCラベルをスキャンし、賞味期限つき食材リストが簡単に作れます。本体も蓋も食器洗い機で丸洗い可能。
シンプルな蓋は分解洗浄も簡単でいつも清潔に。すぐにCUBE生活が始められる、ボックスSのサイズを1つのセットに。
1:食材をボックスに入れる。
2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。
3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 セット内容S×1個/2S×2個/3S×1個/インナーリッドS×1個/NFCラベル5枚、ペン×1 材質プラスチック、ABS樹脂 寸法(mm)S:107×107×H76、2S:107×107×H152、3S:107×107×H228 容量(mL)S:320、2S:825、3S:1300 レンジ不可 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-10 食器洗浄機ボックスのみ可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする