cotta
アップルカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16712660
品番
41249
参考基準価格(税別)
¥1,124
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
リンゴを上から押し当て、そのまま押し下げるだけで一気に8等分にできます。
材質
刃部:ステンレススチール、本体:ABS樹脂(耐熱温度80度)
寸法(mm)
178×120×H40
規格
178×120×H40mm
素材
刃部:ステンレススチール、本体:ABS樹脂(耐熱温度80度)