曜日別特売
41256 FIKAONE 陶磁器製食品保存容器 200ml ローズピンク cotta 16712687

41256 FIKAONE 陶磁器製食品保存容器 200ml ローズピンク cotta 16712687
41256 FIKAONE 陶磁器製食品保存容器 200ml ローズピンク cotta 16712687
41256 FIKAONE 陶磁器製食品保存容器 200ml ローズピンク cotta 16712687

FIKAONE 陶磁器製食品保存容器 200ml ローズピンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16712687品番41256
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

FIKAONEは洗練されたデザインと機能性に優れた新感覚の食品用保存容器です。
100%天然素材で作られた陶磁器製の容器で、有害物質は一切含まれておりませんので安心してご利用いただけます。
においや色移りの少ない陶磁器素材で衛生的にお使いいただけます。
また蓋の表面はガラス製のため、蓋を開けずに中身が確認できるので鮮度を保ち、おいしさを長続きさせてくれます。
落ち着きのある綺麗なカラー展開で、キッチンインテリアをスタイリッシュに彩ります。
陶磁器製のおしゃれなデザインで温めた後、そのまま食器としてもご利用いただけます。
冷凍冷蔵庫、電子レンジ、オーブン、フライヤーなどさまざまな電子機器をご利用いただけます。(※直火ではご利用いただけません。)
容器は積み重ねと入れ子収納が可能なので限られたキッチンスペースを有効に使うことができます。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質本体:陶磁器、蓋:シリコーン・強化ガラスローズピンク容量(mL)200寸法(Φ×mm)直径92×H53レンジ耐熱温度(℃)本体:200、蓋/シリコーン:250、蓋/強化ガラス:120耐冷温度(℃)本体:-20、蓋/シリコーン:-40、蓋/強化ガラス:-20食器洗浄機
注意
※電子レンジ、オーブン、フライヤー使用時は蓋を外してください。
※200mLのみ表面の手触りが異なります
※モニターの発色具合によって実際のものと色が異なる場合があります。
※商品はメーカーの品質基準をクリアし、国内の正規輸入代理店の厳しい検査基準を満たしたものとなっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする