HDOD-4050 ハード折りたたみコンテナ用台車 アイリスオーヤマ 16712928

ハード折りたたみコンテナ用台車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16712928 品番HDOD-4050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみコンテナ用の台車です。丈夫なスチール製です。

荷台寸法(幅)(mm)382 荷台寸法(奥行)(mm)543 床面高さ(mm)134 シルバー 材質(本体)スチール、ポリプロピレン 質量(g)4.4 材質(キャスター)ナイロン樹脂

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16712928 HDOD-4050 86359761 HDOD4050 ハード折りたたみコンテナ用台車 54×38cm アイリスオーヤマ ハード折りたたみコンテナ用台車 54×38cm アイリスオーヤマ 1個 7,298 税込8,028 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする