HDOD-75 ハード折りたたみコンテナ用台車 アイリスオーヤマ 16712937

ハード折りたたみコンテナ用台車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16712937 品番HDOD-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみコンテナ用の台車です。丈夫なスチール製です。

荷台寸法(幅)(mm)456 荷台寸法(奥行)(mm)667 床面高さ(mm)134 シルバー 材質(本体)スチール、ポリプロピレン 質量(g)5.2 材質(キャスター)ナイロン樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする