atomico そのまま食卓に出せるレンジ容器 M 3個入り ブルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード16712985 品番41286
参考基準価格(税別)¥1,013 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

料理を保存して温めて、そのままテーブルに出せる容器です。
食材をふんわり保存できるドーム型の蓋。蓋をしたまま電子レンジで温めできます。
ワンプッシュで閉められて、カチッと片手で開けられます。
熱湯消毒もできるので衛生的。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)176×110×H62 ブルー 容量(mL)470 レンジ 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする