曜日別特売
41288 atomico そのまま食卓に出せるレンジ容器 M 3個入り ピンク cotta 16713010

41288 atomico そのまま食卓に出せるレンジ容器 M 3個入り ピンク cotta 16713010
41288 atomico そのまま食卓に出せるレンジ容器 M 3個入り ピンク cotta 16713010
41288 atomico そのまま食卓に出せるレンジ容器 M 3個入り ピンク cotta 16713010

atomico そのまま食卓に出せるレンジ容器 M 3個入り ピンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(1セット)注文コード16713010品番41288
参考基準価格(税別)¥1,013販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

料理を保存して温めて、そのままテーブルに出せる容器です。
食材をふんわり保存できるドーム型の蓋。蓋をしたまま電子レンジで温めできます。
ワンプッシュで閉められて、カチッと片手で開けられます。
熱湯消毒もできるので衛生的。

材質ポリプロピレン寸法(mm)176×110×H62ピンク容量(mL)470レンジ耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする