41302 Dr.HOWS ジャダム ヒノキ蒸し器 2段フルセット cotta 16713116

41302 Dr.HOWS ジャダム ヒノキ蒸し器 2段フルセット cotta 16713116
41302 Dr.HOWS ジャダム ヒノキ蒸し器 2段フルセット cotta 16713116
41302 Dr.HOWS ジャダム ヒノキ蒸し器 2段フルセット cotta 16713116

Dr.HOWS ジャダム ヒノキ蒸し器 2段フルセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16713116品番41302
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

樹齢50年以上の国産ヒノキ使用で、一段目のスクエア鍋やスマイル仕切りはステンレス材質であるため安全で衛生的にお使いいただけます。
大容量の2段蒸し器として大人数でも大活躍。さらに、スマイル仕切り付きでしゃぶしゃぶやおでん、人気の火鍋も2wayで使用可能。
最小限の接着剤とステンレスの釘のみの使用となっています。
【お手入れ方法】
洗浄の際はたっぷりの水を吸収させるように行ってください。
洗浄後は直射日光の当たらない風通りの良い場所で十分に乾燥させてください。
しっかりと乾燥をさせないと、カビの原因になります。

仕様【オーブン】不可材質天然ヒノキ、ステンレス寸法(mm)350×260×H300食器洗浄機ステンレス部のみ可
注意
※素材の性質上、水に浸すとゆがみや変色などの変形が生じる場合がありますのでご注意ください。
※ヒノキに損傷を与える可能性のある研磨剤やキッチン洗剤のご使用は避けてください。
※ヒノキの蒸し器は天然素材であるため、収縮を繰り返します。記載サイズと異なる場合がありますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする