cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの 保存用ガラス瓶
無地ガラス瓶 ND-70ST(本体のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(10本)
注文コード
16713755
品番
41390
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ジャムや食品全般に幅広くお使いいただける広口の瓶です。
フタ適合サイズ:直径48mmツイストタイプ
材質
耐熱ガラス
容量(mL)
約70(満量:88.5)
質量(g)
82
寸法(Φ×mm)
底59×H60(口45.57)
底径(Φmm)
59
注意
※煮沸可能ですが、急激な温度変化では破損する恐れがあるためご注意ください。
※フタは別売です。