cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの 保存用ガラス瓶
無地ガラス瓶 ND-90ST(本体のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(10本)
注文コード
16713771
品番
41391
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ジャムや食品全般に幅広くお使いいただける広口の瓶です。
フタ適合サイズ:直径48mmツイストタイプ
材質
耐熱ガラス
容量(mL)
約90(満量:110)
質量(g)
110+
寸法(Φ×mm)
底65×H65.5(口45.57)
底径(Φmm)
65
注意
※煮沸可能ですが、急激な温度変化では破損する恐れがあるためご注意ください。
※フタは別売です。