リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーブック
リヒトラブの 固定式クリヤーブック
AQUA DROPs クリヤーブック・フラット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
16714538
品番
N5061-3
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
見開きがフラットになる不透明表紙のクリヤーブック。
製本タイプのポケットに新技術をプラス。1枚1枚を一定間隔で背部に溶着されているポケットにスリット加工をプラスしました。
サイズ
A4
色
赤
材質
(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.6mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17×230×360
収容数
20枚
仕様
中台紙なし
タイプ
タテ型(S型)