リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーブック
リヒトラブの 固定式クリヤーブック
AQUA DROPs クリヤーブック・フラット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
黄
材質
(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.6mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>
収容数
20枚
注文コード
16714556
品番
N5061-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
色・材質・収容数
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
見開きがフラットになる不透明表紙のクリヤーブック。
製本タイプのポケットに新技術をプラス。1枚1枚を一定間隔で背部に溶着されているポケットにスリット加工をプラスしました。
サイズ
A4
色
黄
材質
(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.6mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17×230×360
収容数
20枚
仕様
中台紙なし
タイプ
タテ型(S型)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16714556
N5061-5
16714538
N5061-3
AQUA DROPs クリヤーブック・フラット
リヒトラブ
1冊
¥
449
税込
¥
494
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)