N5061-11 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714592 N5061-11 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714592 N5061-11 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714592

AQUA DROPs クリヤーブック・フラット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 材質(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.6mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm> 収容数20枚 注文コード16714592 品番N5061-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は色・材質・収容数など26種類から選べます 他の種類を見る

見開きがフラットになる不透明表紙のクリヤーブック。
製本タイプのポケットに新技術をプラス。1枚1枚を一定間隔で背部に溶着されているポケットにスリット加工をプラスしました。

サイズA4 材質(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.6mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm> 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×230×360 収容数20枚 仕様中台紙なし タイプタテ型(S型)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16714592 N5061-11 16714538 N5061-3 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 1冊 449 税込494 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする