Tower ワイドジャグボトルスタンド ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16714708 品番41492
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

サッと立てかけるだけ!マグボトルからジャグボトルまで干せる大容量ボトルスタンド。
置き場所に困る2リットルサイズのジャグボトルが2個収納可能。トレー部分は本体左右の溝にしっかり収まります。
取り外しも簡単!トレーの縁は水滴などがこぼれにくい構造です。
ボトルと本体の接地面が気になる場合は付属の緩衝材が取り付け可能です。
本体とトレー、容器は分解可能だから洗って清潔に保てます。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)、水切りトレー・容器:ABS樹脂 寸法(mm)約320×120×170 ホワイト 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-40(水切りトレー・容器)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする