Tower 密閉 袋ごと米びつ 5kg 計量カップ付 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16714830 品番41504
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

5kg用のお米を袋ごと入れてオシャレに保存。パッキンでしっかり密閉されたスタイリッシュな米びつ。
蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。
蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。段差メモリで一目で分かる段々米計量カップ。
すり切り一杯で1合、段差部分で半合です。普通米と無洗米が測れます。

材質本体:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂 、パッキン:シリコーン 寸法(mm)約280×165×H285(米びつのみ) ブラック 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする