Tower お玉&鍋ふたスタンド ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16714866 品番41508
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

調理中にお玉や菜ばしや鍋ふたが置ける、ちょい置きスタンド。調理中のちょい置きに便利。
お玉以外の小物(菜箸・ターナー・ヘラ・トング・しゃもじなど)や鍋蓋・フライパンカバーなどを立てることができます。
トレイは取り外し可能でサッと洗えます。
レシピスタンドとして。タブレットPCスタンドとしても。お鍋のときに食卓でも大活躍。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、トレー:ポリプロピレン 寸法(mm)約100×100×H150 ブラック 耐熱温度(℃)160 耐冷温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする