※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SROM-630H 小径六角支柱(オスメスタイプ SUS304) ノーブランド 16714924 SROM-630H 小径六角支柱(オスメスタイプ SUS304) ノーブランド 16714924

小径六角支柱(オスメスタイプ SUS304)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16714924 品番 SROM-630H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
寸法A(mm)4.5 寸法B(mm)6 寸法C(mm)4.5 寸法L(mm)30 ねじ寸法MM3 材質SUS304 タイプオスメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする