cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの キッチンラック・キッチン小物収納
cottaの 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
Tower 片手で出せるディスペンサー ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16714961
品番
41517
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
片手で押すだけでスポンジに直接洗剤が付く便利なディスペンサー。
蓋が外れて詰め替えが簡単。分解できてお手入れも簡単です。スポンジに直接洗剤が付きます。
化粧水やアルコール(95%まで)にも対応。
材質
容器・蓋:PET-G樹脂、ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、パイプ:ポリエチレン
寸法(mm)
約55×55×H185
色
ホワイト
容量(mL)
約250
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-40