曜日別特売
41522 Tower マグネットキッチンペーパー&ラップホルダー ホワイト cotta 16715006

41522 Tower マグネットキッチンペーパー&ラップホルダー ホワイト cotta 16715006
41522 Tower マグネットキッチンペーパー&ラップホルダー ホワイト cotta 16715006
41522 Tower マグネットキッチンペーパー&ラップホルダー ホワイト cotta 16715006

Tower マグネットキッチンペーパー&ラップホルダー ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16715006品番41522
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

冷蔵庫側面にマグネットで簡単取り付け。よく使うラップとキッチンペーパーを一括収納!
大判タイプの海外製キッチンペーパーロールも収納できます。
高さ約20cmなので冷蔵庫側面のスペースが少ない方や、小さい冷蔵庫の方にもオススメです。

材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット寸法(mm)約290×80×H200ホワイト質量(g)約1000内寸(mm)左側:約160×75×H125、右側:約125×75×H125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする