Tower マグネット調味料ストッカー ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16715076 品番41529
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの調味料容器シリーズ。
付属の小さじスプーン(5ml)で簡単にすり切り。付属のスプーンは容器本体に収納できます。
【取り付け可能な壁面】マグネットが付く平らな面、スチール壁面

材質容器・スプーン・蓋・すり切り板:ポリスチレン樹脂、マグネット、滑り止め:シリコーン 寸法(mm)約110×90×H105 ホワイト 容量(mL)約400(小麦粉:約200g) 質量(g)約180 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする