※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ワッシャー・スペーサー
ノーブランドの スペーサー
ノーブランドの 六角
小径六角支柱(メスメスタイプ SUS304)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16715134
品番
SRMM-620H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
材質
SUS304
ねじ寸法M
M3
寸法L(mm)
20
タイプ
メスメス
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
6.9
寸法I(mm)
6