cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの ストッカー
Tower スパイスボトル ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16715286
品番
41550
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
使いたい量が片手で調節できる調味料保存容器。
前後にフタをスライドさせ、分量を選んで出すことができます。
四角い形状で引き出しなどに無駄なくすっきり収納できます。
インデックスシール付きです。
材質
容器:アクリル樹脂蓋、上下:ポリエチレン
寸法(mm)
約37×37×H95
色
ホワイト
容量(mL)
約50
質量(g)
52
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-40